Beli treker ball joint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)
    Mulai

    Rp549.900

    TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)
    Deskripsi:
    untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm yang sangat sulit tersebut, mempunyai ukuran 9" berdimensi 159mmx92mmx31mmFungsi : untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
    • Size (inch): 9
    • Dimension 1 (mm): 159
    • Dimension 2 (mm): 92
    • Dimension 3 (mm): 31
  2. KRISBOW Treker Ball Joint Universal
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Treker Ball Joint Universal
    atribut:
    • Type: Separator Bearing
    • Material: Steel
    • Maximum Capacity (mm): up to 50
  3. Toptul Universal Ball Joint Separator
    Mulai

    Rp529.900

    Toptul Universal Ball Joint Separator
    Deskripsi:
    - Drop forged steel body and bolt for long and rough usage- Special design two stage operation provides 30mm & 55mm maximum opening- Suitable for most small cars and light trucks ball joints in steering and suspension- CR-MO
    atribut:
    • Jaw Size (mm): 22
  4. Jason Tie Rod End Puller
    Mulai

    Rp209.900

    Jason Tie Rod End Puller
    atribut:
    • Size (mm): 20-40
    • Material: High Quality
  5. Kennedy Ball Joint Separator
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kennedy Ball Joint Separator
    Deskripsi:
    Manufactured from drop forged alloy steel with slim tapered fork jaw for easier access into confined areas. Suitable for use on most car and light commercial vehicle ball joints. 100mm Overall Length - Restricted Access Designed for use in hard to reach and confined areas. Mainly for use on Asian import cars.
    atribut:
    • Capacity: 45mm
    • Additional Features: Designed for use in hard to reach and confined areas Suitable for use on most car and light commercial vehicle ball joints
    • Weight Each: 1.12kg
    • Throat Depth: 22mm
    • Throat Width: 18mm
    • Screw Material: Hardened Steel
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Part Number: KEN5034400K
  6. SATA Universal Ball Joint Puller
    Mulai

    Rp889.900

    SATA Universal Ball Joint Puller
    Deskripsi:
    90651 Ball Joint Puller (Small) Product Introduction ●Used to separate ball joints
    atribut:
    • Serial Number: 90651
  7. Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)
    Deskripsi:
    Alas pemotongan ini biasa digunakan sebagai alas potong-memotong kertas, kain, dan lainnya. Selain lebih aman digunakan dibanding kaca, kayu, atau bahan keras lainnya, alas pemotongan ini dapat menjaga mata pisau pemotong putar Anda menjadi lebih awet karena permukaannya yang lunak
  8. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. JTC Ball Joint Puller
    Mulai

    Rp2.999.900

    JTC Ball Joint Puller
    atribut:
    • Dimension C (mm): 26
    • Dimensions d (mm): 160~230
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  10. JTC Benz Ball Joint Remover Tool
    Mulai

    Rp2.099.900

    JTC Benz Ball Joint Remover Tool
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. monotaro Tie Lot (Ball Joint) End Boot Installer
    Mulai

    Rp2.199.900

    monotaro Tie Lot (Ball Joint) End Boot Installer
    Deskripsi:
    In the mounting of the tie rods (ball joint) end boots (press-fit type).
    atribut:
    • The Outer Diameter (Ø mm): 44,46,47,48,52,55,58,63
    • Compatible: Mini-cars - passenger cars
    • Inside Diameter (Ø mm): 34,36,37,38,42,45,48,53
  12. TEKIRO Bearing Puller Blind Set (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Bearing Puller Blind Set (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    Long slide chrome finishChrome molybdenum extractorHigh durable hardness
    atribut:
    • Size (pcs): 5
    • Dimension 1 (mm): 390
    • Dimension 2 (mm): 12
  13. JTC Ball Joint Separator for Splitting
    Mulai

    Rp849.900

    JTC Ball Joint Separator for Splitting
    Deskripsi:
    For splitting track-rod ends, anti-roll bar mountings, ball joints, etc
  14. Kennedy Double Ended Mechanical Puller
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp389.900

    Kennedy Double Ended Mechanical Puller
    Deskripsi:
    Mechanical pullers that are ideal for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. Features and Benefits:- All sizes have double-ended, adjustable, reversible legsTypical Applications:- Internal and external tasks
    atribut:
    • Product Type: Puller
  15. GEARWRENCH Vehicle Puller Tool
    Mulai

    Rp1.499.900

    GEARWRENCH Vehicle Puller Tool
    Deskripsi:
    Rear axle pullers remove the rear axle and bearings on passenger vehicles and light-duty trucks. Usually sold as a set, the tools include a pulling plate and a slide hammer to ease removal of semi-floating rear axle bearings.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111712
    • Includes: 1 in x 1-7/8 in Puller1-3/8 in x 2-7/8 in Puller1-5/16 in x 2-3/8 in PullerBlow Mold Case
    • Manufacturer Part Number: 41710
  16. CKD Repair Kit For SCA2 Cb 63 B 300
    Mulai

    Rp609.900

    CKD Repair Kit For SCA2 Cb 63 B 300
    atribut:
    • Set Content: Dust wiper. Rod packing. Cylinder gasket. Cushion packing. Piston packing.Wearing. Needle gasket
    • Tube Inner Diameter (mm): 63
Daftar Harga treker ball joint Terbaru November 2026
KWT Ball Joint Puller (Treker Ball Joint)Rp949.900
TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)Rp549.900
KRISBOW Treker Ball Joint UniversalRp369.900
Toptul Universal Ball Joint SeparatorRp529.900
Jason Tie Rod End PullerRp209.900
Solid Tool Bearing Separator KitRp2.299.900
Kennedy Ball Joint SeparatorRp1.699.900
SATA Universal Ball Joint PullerRp889.900
Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)Rp29.900
TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)